タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ベルト・ベルトサポーター
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具用胴ベルト
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39530646
品番
BAL145-BRE
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
ベルト幅(mm)
50
ベルト色
ボーダー赤
ベルト長さ(mm)
1450
用途
安全帯胴当て用ベルト
サイズ
L
質量(g)
245
ウエスト(cm)
(参考)約120まで
バックル
ワンフィンガーバックル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。