オイラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39530653 品番 TOC500
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。

容量(mL)500 ねじ径1/4 本体寸法(mm)85×165 ノズル長(mm)150 質量(g)500 トラスコ品番366-9025 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
機械のメンテ
川上製作所 様

今までの油差壊れたので、前まで油差利点ノズルパイプが細く良かった、
欠点暖かなると油漏れ本体アルミ製だかも 今度は思つたより使いやすいただノズルパイプがもつと細いのが欲しがなかなかない狭い奥に注油したいのに

対象商品:
39530653
2021-11-04
用途:
動力機の駆動作業時

ノズルが長いので給油部が駆動していても安全に給油できました。
ポンピングも比較的に軽く操作でき、上部への給油も問題なく使用できたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする