墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル L ドット白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39530664 品番BAL145-DWH
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル

ベルト幅(mm)50 ベルト色ボーダー白 ベルト長さ(mm)1450 用途安全帯胴当て用ベルト サイズL 質量(g)245 ウエスト(cm)(参考)約120まで バックルワンフィンガーバックル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする