タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ベルト・ベルトサポーター
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具用胴ベルト
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト長さ(mm)
1250
ベルト色
ボーダーピンク
注文コード
39530673
品番
BAM125-BPI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,480
この商品は
ベルト長さ・ベルト色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
ベルト幅(mm)
50
ベルト色
ボーダーピンク
ベルト長さ(mm)
1250
用途
安全帯胴当て用ベルト
サイズ
M
質量(g)
225
ウエスト(cm)
(参考)約100まで
バックル
ワンフィンガーバックル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。