ピストルオイラー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39530872 品番 3030GRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。

容量(mL)300 グレー 用途機械油・潤滑油の注油に トラスコ品番375-5568 材質ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340) 幅(mm)90 高さ(mm)188 質量(g)185 タイプピストルオイラー 奥行(mm)100 ノズル長(mm)100 底径(Φmm)84 危険物の類別非危険物
注意
※酸性・アルカリ性の薬品有機溶剤には使用不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39530854
2024-07-13
用途:
機械の潤滑

チェーンの注油などに使っております。
奥まった所の注油は汚れたり、既存のオイラーでは届かなかったりと苦労してました。
こちらの物を買ってからは一瞬で終わるようになったので、とても良い買い物が出来たと思います。

対象商品:
39530872
2022-11-23
用途:
金属の切削加工時
望月金型 様

以前は鉄性の商品を使用していたが、重たかったのでこちらを購入してみた
軽くて作業性はよくなったけど、落とすとプラスチックの部分が割れて液もれがするので、新品の時にシリコンシーリングで補強して使っている

1人が参考にしています
対象商品:
39530863
2022-09-02
用途:
コンバインの始業のメンテナンス
農・林・水産業

もう少し先の長いものがあればいい。一回の排出量は適正で使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
39530854
2020-05-19
用途:
芝生の除草剤散布に使用
有限会社 ケンテクニカルサーブ 様 (製造業)

稲系の雑草の根元にポンポイントで散布が出来ました。

対象商品:
39530845
2015-12-19
用途:
自動車、機械整備等
農・林・水産業

通常の油差しで届かない個所、近寄ると危険な個所に飛ばす事が出来るので都合良い。樹脂製なので残量が見やすい。でも値段は高いので何とかしてほしい。不意に落として先端の樹脂取付け部が割れたので、買い替え。補修部品があれば良いのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする