TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの バックルコンテナ
プロケース28S OD色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39530951
品番
T28SOD
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
容量(L)
28
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
567×411×190
色
イエロー
用途
道具の収納、整理に最適です。
トラスコ品番
389-7796
質量(kg)
2.7
タイプ
フタ取外し
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
567
外寸法・高さ(mm)
190
外寸法・奥行(mm)
411
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
347
有効内寸法・高さ(mm)
160
有効内寸法・幅(mm)
499