TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
プロケース28S・54L兼用フタ OD色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39530967
品番
TSLFOD
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
T28S・T54L
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
567×411×46
色
オリーブドラブ
用途
プロケース28S・54L兼用のフタです。
トラスコ品番
392-6168
質量(g)
700
外寸法・幅(mm)
567
外寸法・高さ(mm)
46
外寸法・奥行(mm)
411