タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の ハーネス式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39530996
品番
AZAL-LRE
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
使用範囲(kg)
100以下
色
赤
サイズ
L
用途
新規格対応SEGハーネス
仕様
SEGハーネスZA/アルミ製バックル
質量(g)
1150
タイプ
フルハーネス型
ベルト幅(mm)
46
適応身長(cm)
175〜185
肩ベルト幅(mm)
46
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
関連資料:
サイズ目安表(0.7MB)
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
商品説明動画
【TAJIMA】フルハーネス
参考になった