墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39531136 品番 BABL145-BK
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル

サイズL 用途安全帯胴当て用ベルト 質量(g)245 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1450 ウエスト(cm)(参考)約120まで ベルト色 バックルワンフィンガーバックル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531136
2022-05-20
用途:
安全帯に使う

値段が手ごろだったので購入しました。黒バックルがかっこいいし、しっかりした作りで買ってよかったです。

対象商品:
39531145
2022-01-09
用途:
腰袋に使う
建設業・工事業

ちょっと太ったので少し長めのベルトが欲しくて購入。厚みが薄いせいか、柔らかくて使いやすい。長さもちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする