墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル M 黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39531179 品番BAM125-BK
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル

ベルト幅(mm)50 ベルト色 ベルト長さ(mm)1250 用途安全帯胴当て用ベルト サイズM 質量(g)225 ウエスト(cm)(参考)約100まで バックルワンフィンガーバックル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531179
2020-07-01
用途:
大工仕事、草刈り
サービス業

ワンタッチタイプと悩みましたが、作業状況によって衣類を脱いだり着たりするのでその時々の着衣の状況に応じてすぐに締付が調整できるので、こちらを選んでよかったです。指係りも良好で、慣れるとバックルを見なくてもできます。ベルトの「こし」も十分で、ベルトエンドをバックルに通すとそのままベルトガイドにするりとはいるのも使い勝手が良くて気に入っています。身長160cmウエスト85cmですが、着衣の状況に応じた長すぎずかといって短い感じもなく適当なベルト長でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする