プロテクターツールケースキャスター付

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39531186 品番 TAK23-Y
参考基準価格(税別)¥25,650 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)490×410×230 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×350×185 用途精密機械の保管、移送に。 付属品衝撃ウレタン 仕様シリンダ錠取付可能(別売) トラスコ品番389-5394 質量(kg)4.62 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン(PP) タイプ横型・防滴タイプ クッションウレタン 耐荷重(kg)50 梱包数1個 シリンダー径(Φmm)8 外寸法・幅(mm)490 外寸法・高さ(mm)230 シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)410 材質(クッション)ウレタン 外寸法・間口(mm)490 有効内寸法・間口(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)350 有効内寸法・高さ(mm)185 有効内寸法・幅(mm)440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531204
2019-01-04
用途:
機材の運搬
株式会社エコファースト 様 (製造業)

配管材料、配管工具を詰め込んで新幹線に乗ります。コンパクトかつ堅牢で安心です。今まで何度も耐荷重を調べて他社製品を買いましたが、内容物の重さで車輪がいつの間にか、内股になるものばかりでした。期待してます。

1人が参考にしています
対象商品:
39531204
2017-03-01
用途:
機器メンテナンス時
日本放射線防禦株式会社 様

購入し、使用して半年以上経過しました。
まず、他レビューでも有ったとおり、伸縮ハンドルが壊れます。(2個購入し2個とも)
代替品も無く本当に困っています。
側面に付いている、ハンドルも、ピンが抜けやすいのか、
無くなってしまいました。こちらは、M5のボルトを使い固定しています。
箱そのものは、丈夫でいいのですが、他がお粗末過ぎます。
せめて、修理用パーツを出す等の対応が欲しいです。

6人が参考にしています
対象商品:
39531186
2014-09-04
用途:
ツールボックスとして利用してます。
有限会社グラフィックス・サービス・ジャパン 様

バックルをもっと頑丈にして欲しい。
タイヤなども質を上げて欲しい。
ドライバーなどのツールポケットなども付属または別売して欲しい。(質が良いもの)外国製のものは質が高いため
中敷のスポンジも別売して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーにフィードバックいたします。

対象商品:
39531204
2016-06-04
用途:
工具かばん

まったく使い物になりません。プルハンドルは固定出来ないし固定ボルトはすぐに外れてハンドルごと抜けるしお粗末過ぎます。タイヤも荷重に耐えられないでしょう。カバン本体は良いのに残念です。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする