曜日別特売
TAK13KM プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531231

 

TAK13KM プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531231
TAK13KM プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531231
TAK13KM プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531231
TAK13KM プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO 39531231

プロテクターツールケース用緩衝ウレタン

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合本体TAK-13M
内容量1セット注文コード39531231品番TAK13KM
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。

間口W×奥行D×高さH(mm)
蓋側波型ウレタンサイズ/297×217×25
本体側波型ウレタンサイズ/297×217×25
本体側切れ目入ウレタンサイズ/299×219×22
セット内容
蓋側波型/1枚
本体側波型ウレタン/1枚
本体側切れ目入ウレタン/2枚
付属品蓋側波型×1枚、本体側波型ウレタン×1枚、本体側切れ目入ウレタン×2枚トラスコ品番389-5424適合本体TAK-13M材質ウレタン質量(kg)0.106高さ(mm)25(蓋側波型)、25(本体側波型)、22(本体側切れ目入)、質量(g)106奥行(mm)217(蓋側波型)、217(本体側波型)、219(本体側切れ目入)間口(mm)297(蓋側波型)、297(本体側波型)、299(本体側切れ目入)、梱包数5S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39531231
2022-07-12
用途: ガンケースに

車で銃を運ぶ時にケース内に張り巡らしてる。そこそこ満足してますね

対象商品 : 39531231
2021-08-10
用途: PA用のミキサーをアルミケースに収納するため
教育・研究機関

アルミケースの内側に、ミキサー卓ピッタリに加工でき、すこぶる良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 39531231
2020-12-20
用途: スピーカーのデットニングに使用

この手のウレタンマットは高額なのですが、こちらを使用することで安く済みました。波型以外の2枚は別の用途で使用できるので、一石二鳥で安くいけました。

対象商品 : 39531256
2020-02-28
用途: 収納ケースの緩衝材として
株式会社ティーネットジャパン製造業

ケースの形状に合わせた加工も簡単で、使い勝手非常に良い。

対象商品 : 39531222
2019-07-18
用途: マイクロフォン・ケース内の緩衝用
ハイコンサルサービス業

当該目的に最適で価格も適正だと思います!おすすめです。

対象商品 : 39531231
2019-07-11
用途: プラモデルの梱包
不動産業

ガンプラの梱包に使用しました。複雑な形にも対応できるので助かりました。

対象商品 : 39531222
2018-07-17
用途: 梱包時

凹凸のあるものをくり抜いて使用しました。しっかり保持出来ています。

対象商品 : 39531231
2017-01-18
用途: 部品の収納
卸売・小売業

収納するものの形状に合わせて、切り取ることができるので便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする