墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39531267 品番 BWBM125-BK
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル

サイズM 用途安全帯胴当て用ベルト 質量(g)375 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1250 ウエスト(cm)(参考)約100まで ベルト色 バックルワンタッチバックル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531267
2023-10-29
用途:
土木建築
その他業種

タジマの製品ですので全く問題ありません。
安定の品質です。

対象商品:
39531267
2022-05-29
用途:
胴ベルト型墜落制止器具で許される作業

以前からタジマ同型のものを使用していましたが、今回新規格対応品に買い替えしました。
使用勝手は変わらなくてカチッとした安心感の有る造りです。
締め上げるベルト型に有りがちな緩みも無いので利便性だけで無く、安全性からも私はバックル型をお勧めします。

対象商品:
39531267
2022-08-14
用途:
現場で使用
卸売・小売業

スチール製品に比べると重さが、だいぶ軽く感じます。タジマ製品なので安心して使用できております。

対象商品:
39531267
2021-12-30
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

新規格のワンタッチ。
軽くて使いやすいです。
次回はカーブ型を購入して使用してみようと思います。

対象商品:
39531267
2022-11-07
用途:
管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

脱着しやすく、強度も見た目もいいので購入してよかったが、腰道具の通し直しの際物によってはバックルを全て外す形になるので少々面倒

2021-03-20
用途:
仕事の作業時
その他業種

ワンタッチで使用しやすく便利です。購入して本当に良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする