BWL145-BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル タジマツール(TJMデザイン) 39531285

BWL145-BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル タジマツール(TJMデザイン) 39531285
BWL145-BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル タジマツール(TJMデザイン) 39531285
BWL145-BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル タジマツール(TJMデザイン) 39531285
BWL145-BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル タジマツール(TJMデザイン) 39531285

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ベルト長さ(mm)1450
内容量1個注文コード39531285品番BWL145-BK
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル

用途安全帯胴当て用ベルトサイズL質量(g)395ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1450ウエスト(cm)(参考)約120までベルト色バックルワンタッチバックル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39531294
2022-06-25
用途: 落下制止用器具
建設業・工事業

Mサイズといえど少し大きめ。sでもことが足りそうでした。次回購入時は気をつけます。

2が参考にしています
対象商品 : 39531285
2022-06-01
用途: 現場作業
建設業・工事業

安定のタジマ製です。
しっかりした作りで安心できます。

対象商品 : 39531294
2020-08-28
用途: 腰道具つけるのに使ってます。

フルハーネスしているので今までは、樹脂製のもの使ってましたが割れたら下に落ちる恐れがあるのでこちらにしました使い勝手が良いのでいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする