※着用例

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード39531303 品番AGSL-LRE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス

使用範囲(kg)100以下 サイズL 用途新規格対応SEGハーネス 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル 質量(g)1080 タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 適応身長(cm)175〜185 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
関連資料:サイズ目安表(0.7MB)
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品説明動画

【TAJIMA】フルハーネス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39531303 AGSL-LRE 39531337 AGSL-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 1個 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531398
2025-10-13
用途:
屋根工事、塗装
ロモロモ 様 (サービス業)

軽くて、バックルもしめやすくとても気に入っています。しっかりしてそうだし、軽いので着る時に絡まりにくくて着やすいです。肩や腰を保護するものは別途購入ですが、あまり必要ないくらい軽いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする