安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39531317 品番 ARS05B
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。
ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。
ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。

最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 用途工具の落下防止に。 トラスコ品番344-4155 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531317
2022-07-29
用途:
鍵紛失防止、工具落下防止
サンエス警備保障株式会社 様 (サービス業)

細くても作りがしっかりしていて操作感、安心感とも良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
39531317
2022-10-14
用途:
鍵紛失防止にズボンのベルトに付けて使用
運輸・通信業

もう少し太いと思って購入しましたが、意外と細かった。

対象商品:
39531326
2022-05-09
用途:
館内巡回時、鍵の紛失防止
卸売・小売業

鍵を付けるに大きさ、長さ、重さも軽いので丁度よいです。

対象商品:
39531326
2021-04-27
用途:
安全イベントでの配布用
製造業

高所作業時に必須な道具であるのに支給されず自己負担のため腰道具全部に着けているという職人は少ない。そのため、元請会社から安全大会などの行事で職人さんへ配ると喜ばれる。コンパクトで使い勝手が良い。

対象商品:
39531335
2020-04-09
用途:
カギの管理
光クリーンサービス 様 (サービス業)

カギ預かりの管理に使用しています。
丈夫ですね。伸縮性もあり安心です。
これらの商品はそこそこ品質の良いもを購入したほうがよいですよ。

対象商品:
39531326
2019-10-20
用途:
トラックの鍵管理
運輸・通信業

ちょうどよい長さ。ベルトヒモ通しからポケットへ撓みなく入ります。
ステンレスワイヤー入りで切れることもないです。

対象商品:
39531326
2019-06-24
用途:
建物内の巡回、鍵の開け閉め時に落下防止に使用。
サービス業

軽くてしっかりして、使いやすかった。長持ちしそうである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする