AGSL-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGSL-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531337
AGSL-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531337
AGSL-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531337
AGSL-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531337
AGSL-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531337
AGSL-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531337
AGSL-BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531337

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
質量(g)1080
内容量1個注文コード39531337品番AGSL-BK
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス

用途
新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下サイズL仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル質量(g)1080タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46適応身長(cm)175~185肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品説明動画

【TAJIMA】フルハーネス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39531398
2025-10-13
用途: 屋根工事、塗装
ロモロモサービス業

軽くて、バックルもしめやすくとても気に入っています。しっかりしてそうだし、軽いので着る時に絡まりにくくて着やすいです。肩や腰を保護するものは別途購入ですが、あまり必要ないくらい軽いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする