安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39531344 品番 ARS30B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。

最大使用荷重(kg)3 自然長(mm)410 最大長(mm)1400 用途工具の落下防止に。 トラスコ品番363-4884 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)80 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)5.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531344
2021-07-14
用途:
スマホストラップ
製造業

スマホとズボンベルト紐との間をつないでいます。弾力性が強くスマホをポケットから落としても床におちません。カラビナが片方しか付いていないタイプを出してほしいです、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする