フリーガイド PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39531407 品番 FG-P450C
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ズレにくく安定感のある角度切りができるフリーガイド

用途丸鋸用角度切り定規 長さ(mm)450 外形寸法(mm)縦644×横122×奥21 本体質量(g)595 角度精度(mm)450±1.6以内 目盛角度15°〜165° アズワン品番64-8522-60
注意
※手や指をはさむ危険がありますので、ガイドと押さえ板はゆっくりと回して下さい。
※使用説明書をお読みください製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする