タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・角度
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・定規
タジマツール(TJMデザイン)の ガイド定規
フリーガイド PRO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39531416
品番
FG-P370C
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ズレにくく安定感のある角度切りができるフリーガイド
用途
丸鋸用角度切り定規
長さ(mm)
370
外形寸法(mm)
縦564×横122×奥21
本体質量(g)
560
角度精度(mm)
370±1.2以内
目盛角度
15°〜165°
アズワン品番
64-8522-59
注意
※手や指をはさむ危険がありますので、ガイドと押さえ板はゆっくりと回して下さい。
※使用説明書をお読みください製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。