TC-WDP-Y ウエストポーチ(2ポケット) TRUSCO 39531545

ウエストポーチ(2ポケット)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード39531545 品番TC-WDP-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,720
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

前面2箇所に便利なポケット付いたウエストポーチです。

イエロー 幅(mm)250 奥行(mm)70 高さ(mm)135 腰廻り(cm)90まで 質量(g)193 トラスコ品番392-6991 材質ポリエステル 形状ウエストポーチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39531545 TC-WDP-Y 39531615 TC-WDP-R ウエストポーチ(2ポケット) TRUSCO ウエストポーチ(2ポケット) TRUSCO 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
ほとんど立ち仕事だが急に手作業が発生する為必要なものを極力携行するため

ウエストサイズ90センチまでということで確認し、私の場合実測ぎりぎりだったが、選択の余地がないと思い購入しました。実際ベルト最大長にして、実装可能でした。メインのバッグは左右からファスナーが占められます。ほかにマジックテープ付きポケットがフタあるなし各1、リング2カ所など。メモ帳、筆記具、から、ハサミカッターナイフ迄、工夫しつつ実用的に使用しています。丈夫です。

2024-11-19
用途:
仕事の道具入れ

購入を考えたきっかけは、カッターナイフと鋏を常時携帯すべきと考え、2ポケットというので入れ場所が二つしかないのか、サイズは大丈夫かと心配した。今のショルダーに掛けるポーチでは入りきれないと考えたからである。
写真ではわかりにくいが、メインの幅広なバッグ本体の前に2タイプのポケットが付いている形。十分なサイズ。生地は丈夫そうで長く持ってほしいと願っている。丈夫だと使いやすい。
私の腰回りのサイズは、製品のベルトの仕様ぎりぎりで購入前に予想されたが、何とか無理とはいえないきつさでしのいでいる。

対象商品:
39531563
2022-04-20
用途:
外出のとき
株式会社Office Oharada 様 (サービス業)

忘れ物が多くて外出にはウエストポーチが必須のアイテムになっています。スマホ、財布、カード入れ、名刺入れなどを入れています。ある程度の容量と、でもあまり分厚くならず、デザインもスマートな方がいい。そんな基準で探しました。いいのが手に入ったと満足しています。欲を言えば、中のお腹側にチャックのついたポケットがほしかった。そこにはお守りのようにずっと入れたままにしておくものを入れてきました。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
39531581
2019-02-21
用途:
水田の見回り時
ほっと奈曽 様 (農・林・水産業)

記録用メモ用具等の収納、メジャーやカッターナイフ等の小物入れにはちょうど良い大きさです・。

対象商品:
39531615
2022-11-03
用途:
買い物や外出時の小物入れとして
その他業種

注文時では分からなかったが前面の小物入れはマジックテープではなくジッパーで開閉できるようにしてほしかった。とても不便だ。

2人が参考にしています
対象商品:
39531563
2017-10-04
用途:
収納

モノはしっかりしてますが、ウェストのサイズを良く見てから買いましょう。最大が90までですよ。

3人が参考にしています
対象商品:
39531597
2020-10-11
用途:
小物入れのウェストポーチとして

手帳や携帯電話、スマホなどを持ち歩く時のウェストポーチとして使用しました。割と便利に使っていましたが、1年ほどで上部の角に穴が明いてきました。中身を詰め込み過ぎだったのかと思い、次はもう少し大きめの物にしようと思っています。

対象商品:
39531563
2020-06-07
用途:
清掃時の鍵カード入れ
サービス業

ややベルトが短い。体の大きい男性では締められないと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする