※使用例

TKN880SV カラビナ TRUSCO 39531834 TKN880SV カラビナ TRUSCO 39531834 TKN880SV カラビナ TRUSCO 39531834 TKN880SV カラビナ TRUSCO 39531834 TKN880SV カラビナ TRUSCO 39531834

カラビナ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39531834 品番 TKN880SV
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。

シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)44×80 内寸(mm)63 質量(g)19.5 径(Φmm)7.5±0.5 用途土建作業等 トラスコ品番384-2444 材質アルミニウム 長さ(mm)80 形状オフセットD型 幅(mm)44 高さ(mm)80 ロック機能なし
注意
※登山用ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531764
2018-03-13
用途:
注意案内版掲示用

アクリル板の案内板をカラビナ2本で吊り下げ使用。
カラビナの復元バネが早めにダメになり戻らなくなる。

2人が参考にしています
対象商品:
39531764
2018-05-24
用途:
作業時
建設業・工事業

使い勝手が良く、2個〜3個は仕事中に装着している。

対象商品:
39531825
2016-09-30
用途:
ぶら下げて小物の整理整頓を行う際に「はずれない」ハンガーフックとして活用。
地域ケアサポート 様

S字フックではよくはずれて落ちてしましましたが、このカラナビはバネの留め口もスムーズに開閉し(安物のカラナビは閉じる時にかならずと言ってよいほど口が引っかかっていました)色の種類も豊富なので整理の仕分けに役立っています。

対象商品:
39531791
2016-08-04
用途:
工事の時
株式会社電工舎 様 (建設業・工事業)

鍵等を下げる時に重宝し、とてもよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
39531791
2016-01-17
用途:
キーホルダー

重宝しています。

対象商品:
39531755
2016-03-09
用途:
キーホルダー取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

3日で壊れました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする