高風圧送排風機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39531888 品番 NB-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

独特設計の専用ファンにより同一容量の送風機中では最高の風圧と風量を発生します。
メーカー独特の全閉外扇形専用モータと密封ベアリングの使用により煩雑な保守の心配はありません。
洗練されたデザインは優美な外観と一貫作業の長所と合わせ、堅牢な構造を誇っております。

用途
送風:重油バーナーを始めとする汎ゆる燃焼装置・合成化学・製氷・製粉・ガラス工業の気体圧送
排気:クリーニング機械・化学・食品工場に於ける気体の分離・或いは有害ガスの除去
集塵:研磨・セメント・製粉・製茶・製材・紡績工場に於ける塵埃・細粉細片の回収
口径(Φmm)75 出力(kW)0.3 電源電圧(V)3Φ200 周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)(50/60Hz)6 最大静圧(kPa)2.7 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.9/2.7 質量(kg)15 電流(A)50Hz:1.5、60Hz:1.4 回転数[50Hz](min-1[r.p.m])2850 回転数[60Hz](min-1[r.p.m])3400 風圧(kPa)(最高)50Hz:1.9、60Hz:2.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする