コンパクトウエストポーチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39531895 品番 TC-CWP-GN
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンプルでコンパクトなウエストポーチです。

グリーン 幅(mm)225 奥行(mm)55 高さ(mm)150 質量(g)145 腰廻り(cm)90まで トラスコ品番392-6516 形状ウエストポーチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531931
2021-02-16
用途:
宅配業務の小物入れとして
サービス業

着脱も簡単で、軽く、安価な割に内ポケットと外ファスナーポケットもついていて、必要にして十分です。

対象商品:
39531931
2015-07-19
用途:
大型商業施設内の納品時に 納品書を入れるのに使用。
運輸・通信業

伝票と鍵を入れるのにちょうどよい大きさでした。ただ、ウエスト90センチ以上の社員にはベルトが短くて迷いましたが、裏側のベルトを格納する部分に自身のベルトを通して使用も可能だったので購入しました。色も企業イメージに合わせられたので良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
39531904
2015-08-31
用途:
夏の軽装時、免許証・財布を携帯するため。

主スペースがもう少し細かく分かれてると、使いやすい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
39531886
2013-12-21
用途:
配達や普段使いの貴重品入れ

光を結構反射する素材なので見やすくていいかと。

気になったのが短いベルト。
痩せ型の自分なら問題は無いですが
太った人だとつけられないと思います。

対象商品:
39531886
2013-12-20
用途:
配達や普段使いの貴重品入れ

簡単な二重構造のポーチ。
チャックは二つついていてそこは便利にも思う。

ごちゃごちゃ色々ついてるよりか故障とかにも強そうかなと思う。
素材が結構光を反射する素材で
夜でもこの色ならば目だっていいかと思う。


これが特別に悪いとは思わないけれども
もうちょっとベルトに太さがあるといいかと思ったりした。
見た目は悪くなるかもしれないけれども
重い品を入れても安定しそう。

まぁ軽い品をちょっと入れる程度ならば値段も安いし
見た目もいいシンプルで悪くないし
色の種類も多いし
かなりオススメの品に思う。

1人が参考にしています
対象商品:
39531922
2014-07-10
用途:
小物入れ

縫い目が避けてくる、ファスナーはすぐ壊れると散々な物だった。ちゃんとしたメーカーのものでもこの程度なのかと残念に思ったが、価格が安いだけにしょうがないのかも・・・

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
39531922
2013-02-04
用途:
納品箇所の店舗キーを預かっており、その鍵束を収納し、ドライバーが身に付けた状態で配送します。
株式会社武蔵野ロジスティクス 様

食品、雑貨の運送業者です。納品先へは先様より預かりました店舗キーで納品する為、ドライバーは複数の鍵束を持ちながら配送しますので、鍵束を格納するにはちょうどいい大きさのポーチです。毎日の配送作業に使用するため、消耗頻度も高いのでリーズナブルな点で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする