曜日別特売
NB-75 多翼式送排風機 西村電機 39531924

多翼式送排風機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
最大風量(50/60Hz)(m3/min)8/6.5
内容量1台注文コード39531924品番NB-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

優れた設計と多年の研究から多翼式ファンと専用モータのコンビネーションにより最少の消費電力、回転音で最大の風力を発生します。
独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの使用により煩雑な保守の心配はありません。
洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。

用途
通風換気冷暖房:建造物(ビルディング、工場、倉庫、劇場、病院、ホテル)、車輌、船舶、合成化学、食品工場など
送排風:各種バーナー、焼却炉、製粉、製氷、ガラス工場の気体圧送
集塵:研磨・セメント・製粉・製茶・製材・木工、紡績工場等に於ける塵埃細粉、細片の回収ほか
口径(Φmm)75出力(kW)0.21電源電圧(V)3Φ200周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/6.5最大静圧(kPa)0.95最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.68/0.95質量(kg)10電流(A)50Hz:1.1、60Hz:1.0回転数[50Hz](min-1[r.p.m])2890回転数[60Hz](min-1[r.p.m])3460風圧(kPa)(最高)50Hz:0.68、60Hz:0.95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする