多翼式送排風機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39531933 品番 NE-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

優れた設計と多年の研究から多翼式ファンと専用モータのコンビネーションにより最少の消費電力、回転音で最大の風力を発生します。
独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの使用により煩雑な保守の心配はありません。
洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。

用途
通風換気冷暖房:建造物(ビルディング、工場、倉庫、劇場、病院、ホテル)、車輌、船舶、合成化学、食品工場など
送排風:各種バーナー、焼却炉、製粉、製氷、ガラス工場の気体圧送
集塵:研磨・セメント・製粉・製茶・製材・木工、紡績工場等に於ける塵埃細粉、細片の回収ほか
口径(Φmm)101 出力(kW)0.21 電源電圧(V)3Φ200 周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)(50/60Hz)11/7 最大静圧(kPa)0.7 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.5/0.7 質量(kg)12 電流(A)50Hz:1.1、60Hz:1.0 回転数[50Hz](min-1[r.p.m])2890 回転数[60Hz](min-1[r.p.m])3460 風圧(kPa)(最高)50Hz:0.5、60Hz:0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする