47ch 特定小電力トランシーバー DJ-P921 (L/S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39531985 品番DJ-P921S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作でコストパフォーマンスに優れた特小トランシーバー、DJ-P21/P9/P11の進化形です。
アルカリ乾電池2本で約40時間のロングライフ設計。
ポケットにすっきり収まる薄型軽量ボディ。
オプションアクセサリーはDJ-P21(P9/P11)と全て共通。
イヤホンの故障を音と表示で知らせる断線検知機能。
音で知らせる減電池警告ビープ。
話すと送信、黙ると受信のハンズフリーができるVOXを内蔵。
50トーンから選べるグループトーク、送信禁止のPTTオフ、送信時にイヤホンで自分の声が聞こえるコールバック、緊急警報など便利な機能を満載。

種類特定小電力 付属品ベルトクリップ EBC-30、ハンドストラップ、ネック・ストラップ取り付け用パーツ(ストラップチェーン) 質量(g)134(電池含む) 定格電圧(V)DC2.4〜3.0(電池端子) チャンネル数交互20ch、中継27ch、中継は440MHz/TX、421MHz/RX 固定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)58×100×19 アンテナサイズ(mm)約35 消費電流(mA)送信:約100、受信定格出力時約180、待ち受け時約100、バッテリーセーブ動作時約17 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k 通信方式単信、半複信 使用電池単三アルカリ乾電池2本またはEBP57N(2本セット) 周波数範囲(MHz)421、422、440帯特定小電力無線47ch 送信出力10mW固定 端子外部電源端子:DC4.5〜6.0V 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 変調方式リアクタンス変調 動作温度範囲(℃)本体:-10〜50、充電器:0〜+40 電波型式F3E(FM) 低周波出力70mW以上(8Ω)
注意
※使い勝手が似ていてアクセサリーがすべて共用できるのでDJ-P9/P11/P21系の機種の後継に最適ですが、ケアモニターやコードスケルチ、個別呼び出し機能などは搭載しておりません。これらの機能が必須の場合は共用ができません。逆に他機種で汎用性が高いグループトーク機能をP921には採用しています。
※技術基準適合上の理由から、ご購入後のアンテナ付け替えはできません。
※防塵、防水ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39531985 DJ-P921S 38422616 DJ-P240S 交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S) アルインコ 交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S) アルインコ 1台 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする