TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 携帯・小物ケース
コンパクトツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39532001
品番
TCTC1803-BK
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
色
ブラック
付属品
カラビナ付(アルミ製)
仕様
超はっ水加工
トラスコ品番
363-8677
幅(mm)
85
高さ(mm)
110
質量(g)
120
奥行(mm)
55
ベルト通し幅(mm)
65