イヤホン EME-67W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39532125 品番EME-67W
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

DJ-PX5用イヤホンです。コード長が50cmと短めで、襟もとやネックストラップに吊るして使うラペルトークに最適です。腰につける無線機にはコード長が短いので適しません。
黒いEME-67Bと白いEME-67Wからお選びください。

イヤホン形状耳かけ型 付属品イヤホンスポンジ白 FG0733 対応機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMA プラグ(mm)Φ3.5モノラル コード長さ(cm)約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする