TCTC1601-GY コンパクトツールケース(ツーポケット) TRUSCO 超はっ水加工仕様 39532184

コンパクトツールケース(ツーポケット)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード39532184 品番TCTC1601-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。

材質ポリエステル グレー 付属品カラビナ付(アルミ製) 仕様超はっ水加工 トラスコ品番365-5954 幅(mm)120 高さ(mm)210 奥行(mm)30 ベルト通し幅(mm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39532193
2024-08-09
用途:
登山の小物入れとして使用
製造業

生地がしっかりしている チャックがスムーズで物の出し入れがしやすい

対象商品:
39532193
2023-05-22
用途:
塗装作業
岡塗装 様 (建設業・工事業)

サイズが微妙
もう少しサイズがいっぱいあったら尚良ですね

対象商品:
39532202
2020-02-18
用途:
携帯電話入れ
建設業・工事業

サイズ的には少し大きめですが、これに入れておけば、誤作動がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする