TCTC1601-BL コンパクトツールケース(ツーポケット) TRUSCO 39532202

コンパクトツールケース(ツーポケット)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード39532202品番TCTC1601-BL
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。

材質ポリエステルブルー付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工トラスコ品番365-5946幅(mm)120高さ(mm)210質量(g)142奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39532193
2024-08-09
用途: 登山の小物入れとして使用
製造業

生地がしっかりしている チャックがスムーズで物の出し入れがしやすい

対象商品 : 39532193
2023-05-22
用途: 塗装作業
岡塗装建設業・工事業

サイズが微妙
もう少しサイズがいっぱいあったら尚良ですね

対象商品 : 39532202
2020-02-18
用途: 携帯電話入れ
建設業・工事業

サイズ的には少し大きめですが、これに入れておけば、誤作動がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする