コンパクトツールケース(ツーワイドポケット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39532211 品番 TCTC1802-GY
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

超はっ水加工です。
カラビナ付(アルミ製)です。
現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。

材質ポリエステル グレー 付属品カラビナ付(アルミ製) 仕様超はっ水加工 トラスコ品番365-5989 幅(mm)135 高さ(mm)125 質量(g)150 奥行(mm)70 ベルト通し幅(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする