TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 携帯・小物ケース
コンパクトツールケース(ツーワイドポケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39532227
品番
TCTC1802-BK
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
超はっ水加工です。
カラビナ付(アルミ製)です。
現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
材質
ポリエステル
色
ブラック
付属品
カラビナ付(アルミ製)
仕様
超はっ水加工
トラスコ品番
365-5962
幅(mm)
135
高さ(mm)
125
質量(g)
150
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
65