RM009 コンクリート/アスファルト補修材「ロックモル・パッケージ」 ロードサポート 39532308 RM009 コンクリート/アスファルト補修材「ロックモル・パッケージ」 ロードサポート 39532308 RM009 コンクリート/アスファルト補修材「ロックモル・パッケージ」 ロードサポート 39532308 RM009 コンクリート/アスファルト補修材「ロックモル・パッケージ」 ロードサポート 39532308 RM009 コンクリート/アスファルト補修材「ロックモル・パッケージ」 ロードサポート 39532308

コンクリート/アスファルト補修材「ロックモル・パッケージ」

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600g) 注文コード 39532308 品番 RM009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ロックモルは水と混ぜて塗るだけ!超速乾、高耐久の補修材です。
私道に穴が開いて困っている。
カーポートのひび割れを直したいが業者に頼むほどではない。
U字溝の欠けを直したい。
駐車場の凹みやひび割れを直したい。
補修後すぐに車を通したい。
早く直して次の作業を行いたい。
お出かけ前、始業前、昼休み等に補修して30分後には車が通っても大丈夫!

黒(アスファルト色) 危険物の類別非危険物
注意
※順次商品記載のブランド名がロードサポートに変更になります。

商品説明動画

アスファルト・コンクリート補修材「ロックモル」のご紹介
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39532308
2024-06-28
用途:
アスファルト道路の水補修に
株式会社ハイカラー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アスファルト補修材の継ぎ目を押さえるために使用しました。水を入れてシェイクするだけ、継ぎ目に垂らす感じで簡単に施工できます。乾燥すると結構白く仕上がるので、想像していたアスファルト的な黒さは有りません。あと、素材がモルタルなので、ひび割れ部分に充填しても後々ひび割れする可能性はあるかと思います。今回の用途にはぴったりでした。

対象商品:
39532308
2019-10-25
用途:
駐車場補修
卸売・小売業

実際に使ってみると、説明通り非常に簡単に施工できました。
割高感はあるが、小規模補修には最適だと思います。また2色あるので混ぜることにより色の調合もOKとの事、次回はそうしてみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする