TRUSCO
コンパクトツールケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
イエロー
グレー
ブラック
ブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39532437
品番
TCTC1803W-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,860
スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。
色
イエロー
適合ベルト幅(mm)
60
トラスコ品番
392-6338
幅(mm)
110
高さ(mm)
145
質量(g)
113
奥行(mm)
60