ベルト生地はしっかりしていて、丈夫な感じがする。
取り付け部が金属で無いのが強度的に心配!
ベルトが幅広で意外に邪魔になります。作りは丈夫でしっかりしているのでそれなりの用途では十分かと思います。
大型楽器ケースのリュックストラップとして、2本購入しました。
強度が心配でしたが、現在のところ問題はなさそうです。太さがあり肩あてもついているので身体への負担が減り、重たい楽器の移動が楽になりました。
海釣りの際に使用する、タックルバッグ(バッカン)のショルダーベルトのフック部分が破損してしまい、代替品を探していましたがなかなか合うものがなく困っていましたが、今回購入した「ショルダーベルト」は、大変丈夫で海水などがかかっても全く問題なく、かなりの重量にもビクともしません。良い商品にたどり着きました。
カバンごと買い換えるのは、もったいないと思いつつ、探していたら、見つけました。ぴったりで、満足です。
ネットで色々探しましたが、一番安かったです。
商品もしっかりしていて、大変満足です。
軽くて、使いやすいです。バックのショルダーベルトとして使用しています、取り付けのところがプラスチック製なので、バックが重くいつまでもつか心配です、今迄手で持っていたので助かりました。ありがとうございます。