TC-PC-BK ペンケース TRUSCO 39532604 TC-PC-BK ペンケース TRUSCO 39532604

ペンケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39532604 品番 TC-PC-BK
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

現場用のペンケースです。摩擦に強く、はっ水性に優れます。

ブラック 幅(mm)200 奥行(mm)40 高さ(mm)90 質量(g)165 トラスコ品番392-6796 材質ポリエステル 形状ペンケース 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39532631
2019-01-22
用途:
書類作成
建設業・工事業

沢山入るし取り出しやすい、サイドポケットに替え芯など分けて入れられるのもよい。

対象商品:
39532604
2017-04-22
用途:
色々な場面
建設業・工事業

生地等全てがしっかりしていました。購入して良かったです。

対象商品:
39532604
2016-04-19
用途:
筆箱として

しっかりとした作りです。耐久性は良いでしょう。期待を込めて・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする