曜日別特売
TC-450-BK ワーカーズツールバッグ TRUSCO 39532656

 

TC-450-BK ワーカーズツールバッグ TRUSCO 39532656
TC-450-BK ワーカーズツールバッグ TRUSCO 39532656

ワーカーズツールバッグ

(9件のレビュー)
ブラック
内容量1個注文コード39532656品番TC-450-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

工具の運搬収納に便利なツールバッグです。フルオープンタイプですので工具の出し入れもスムーズです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×260×250ブラックトラスコ品番392-6575形状ワークバッグ質量(kg)1.1材質(本体)ポリエステルポケット数外側8個外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)260
注意
※ショルダーベルト別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39532665
2024-04-26
用途: 現場施工時

現場施工時の小物や部材を運ぶのにとても重宝しています
今まで何度も往復していたのが何だったのかってくらいに良いです

対象商品 : 39532665
2020-06-29
用途: 作業道具を入れて持ち運び

仕事でドライヤーを使うので収納場所に困ってましたが、大きなポケットがあり単独ですっぽり収まるので便利です。本体が柔らかく形が…というレビューもありますが入れるものの形や大きさに対応力があってむしろありがたいと思いました。
持ち手も長めで多少上にはみ出してもしっかり持てるのもいいです。
持った感じも軽く満足です。
色違いでもう一つ購入しようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 39532647
2020-04-21
用途: 車の整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

表面は他の方が記載しているように、取っ手のある部分の生地にインサートがないためフニャフニャしているので固くするには100均などでプラケースを買い中敷き代わりに入れる必要があります。私は、大き目の工具を運ぶのに買ったので特に気にせず工具を横向きに寝かせて入れられるので長宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39532656
2019-08-13
用途: クライアントから依頼時に詰所から用具を入れて持ち出し
株式会社白青舎

他品と見比べた時にもう少ししっかりしたもの(四辺が自立に近いもの)と思っていましたが、底は板入りですが、立面四辺はフニャフニャでした。
もう少し確かめてから購入すればよかったと思っています。
この様な事を確かめる窓口・・問い合わせ窓口なのでしょうが、問い合わせし難いのが難。

4が参考にしています
対象商品 : 39532647
2018-01-26
用途: 設備作業

生地はやわらかく普通に使うのはちょっと、私はメインの工具入れの所にベニヤ板で箱を作り使用しているのでしっかりして回りにも小物入れが沢山付いているので便利です。

対象商品 : 39532647
2017-09-16
用途: 材料を入れて教室へ運ぶ
wire art mano mano

最おポケットが充実していて使いやすい。形も横長で持ちやすく深さもちょうどよい。
横長の部分が少しやわらかすぎて、ポケットが広がりすぎるので、もう少し硬かったらと思う。付けるところがあるけど肩掛けの紐は付いていないのかな?

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
ショルダーベルトは別売りになっております。
https://www.monotaro.com/g/00391222/
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 39532665
2017-03-16
用途: ワイヤーや工具を持ち運ぶため
wire art mano mano

見た目もスッキリ、ワイヤーを入れたか午後とはいるのがよく、ポケットにラジオペンチ等の工具が入れられて便利

対象商品 : 39532665
2014-10-23
用途: 建築現場の軽作業

他のレビューの開けた時のくしゃくしゃが気になりましたが
梱包を開けてみると背板等が付属されていたので写真通りの形になりました。
サイドポケットも大きな口なので収納できて良いです。
肩掛けは別売りではなく、付属されていれば尚良い!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする