TC-DB-R デイバッグ TRUSCO 39532744 TC-DB-R デイバッグ TRUSCO 39532744

デイバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39532744 品番 TC-DB-R
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ハードな工具をしっかりと収納するタフネスバッグです。

レッド トラスコ品番392-6745 形状デイバッグ 幅(mm)330 高さ(mm)460 質量(g)720 奥行(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-08-10
用途:
工具等を入れて点検。
スカイレールサービス株式会社 様

わずか3ヶ月でファスナーの所が破れました。どこがタフネスなのかさっぱりわかりません。3つ購入しましたがいずれも同じ症状です。タフネスではない事を理解した上でご購入下さい。

4人が参考にしています
対象商品:
39532717
2015-10-17
用途:
仕事

見た目は普通だが機能性で取れば役に立つ。

対象商品:
39532717
2012-11-04
用途:
出張時に作業着等を入れます。
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

小柄なバックながら色々と取付けられる部分がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする