TC-BB1-SV ワーカーズボストンバッグ TRUSCO 39532787

ワーカーズボストンバッグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード39532787 品番TC-BB1-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,170
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

着替えやシューズが収納出来るボストンバッグです。

シルバー トラスコ品番392-6656 材質ポリエステル 形状ボストンバッグ 質量(g)300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×330
注意
※ショルダーベルト別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39532796
2018-05-28
用途:
個人で使用
製造業

届いてびっくり、小さいです。サイズを確認してない私が悪いんでしょうが、写真をみてるとドラムボストンぐらいの大きさかと思います。せっかく買ったので、別の用途で使えるか検討します。

2人が参考にしています
対象商品:
39532805
2015-04-07
用途:
絵画展の準備、陳列、撤去など一連の現場作業の際小道具、着替えなどを持ち運ぶ
アダチ創芸 様

デザインも好く(自分の年ではやや若ぶりの傾向)丈夫で使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする