ワーカーズボストンバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39532796 品番 TC-BB1-BK
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

着替えやシューズが収納出来るボストンバッグです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×210×330 ブラック トラスコ品番392-6605 形状ボストンバッグ 質量(kg)0.3 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)330 外寸法・奥行(mm)210
注意
※ショルダーベルト別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39532796
2018-05-28
用途:
個人で使用
製造業

届いてびっくり、小さいです。サイズを確認してない私が悪いんでしょうが、写真をみてるとドラムボストンぐらいの大きさかと思います。せっかく買ったので、別の用途で使えるか検討します。

2人が参考にしています
対象商品:
39532805
2015-04-07
用途:
絵画展の準備、陳列、撤去など一連の現場作業の際小道具、着替えなどを持ち運ぶ
アダチ創芸 様

デザインも好く(自分の年ではやや若ぶりの傾向)丈夫で使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする