曜日別特売
TC-BB1-R ワーカーズボストンバッグ TRUSCO 39532823

ワーカーズボストンバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード39532823品番TC-BB1-R
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

着替えやシューズが収納出来るボストンバッグです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×210×330レッドトラスコ品番392-6648形状ボストンバッグ質量(kg)0.3材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)210
注意
※ショルダーベルト別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39532796
2018-05-28
用途: 個人で使用
製造業

届いてびっくり、小さいです。サイズを確認してない私が悪いんでしょうが、写真をみてるとドラムボストンぐらいの大きさかと思います。せっかく買ったので、別の用途で使えるか検討します。

2が参考にしています
対象商品 : 39532805
2015-04-07
用途: 絵画展の準備、陳列、撤去など一連の現場作業の際小道具、着替えなどを持ち運ぶ
アダチ創芸

デザインも好く(自分の年ではやや若ぶりの傾向)丈夫で使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする