ワーカーズ大収納バッグ WL

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39532857 品番TCDBWL
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)760×470×710 ブラック トラスコ品番392-6761 材質ポリエステル 幅(mm)760 質量(kg)0.69 高さ(mm)710 材質(本体)ポリエステル 奥行(mm)470 外寸法・幅(mm)760 外寸法・高さ(mm)710 外寸法・奥行(mm)470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39532857
2022-01-26
用途:
資料の運搬
有限会社CI工業 様

思ったより大きくて色々な物が運びやすい。
少し重たい物でも丈夫なので運びやすい。

対象商品:
39532857
2019-12-26
用途:
客先までのキルティング入れ
株式会社アルフレックスジャパン 様

これぐらいの大きさは他に出ていないので助かります。

対象商品:
39532857
2016-09-29
用途:
着替えの持ち運び用
末岡興業 様 (建設業・工事業)

沢山の衣類を、一度に収納する事が多いので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする