TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 作業用ベルト
ワーキングベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
39532866
品番
TWB48-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,030
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナがつけられるハトメ付です。
色
グレー
長さ(mm)
1400
幅(mm)
48
トラスコ品番
365-6136
材質
ポリエステル
質量(g)
230