TAL-150Y 安全ループスリムタイプ TRUSCO 39532936 TAL-150Y 安全ループスリムタイプ TRUSCO 39532936 TAL-150Y 安全ループスリムタイプ TRUSCO 39532936 TAL-150Y 安全ループスリムタイプ TRUSCO 39532936 TAL-150Y 安全ループスリムタイプ TRUSCO 39532936

安全ループスリムタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39532936 品番 TAL-150Y
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。

イエロー 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 付属品接続ワイヤ2本付 トラスコ品番365-4290 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08382105
2023-06-23
用途:
カギの紛失防止
教育・研究機関

仕事柄、多くのカギを持ち歩くことがあるので、何より紛失が怖いです。常に身に付けた状態で所持できるのでいいですね。身に付けたまま、鍵の開閉をするには十分の伸長があります。フックの耐久性も十分ありそうです。

対象商品:
39532972
2021-01-12
用途:
鍵とベルトを繋いでいます!
運輸・通信業

車の鍵とベルトを繋いでいます!
耐久性もあり、重宝しています!

対象商品:
08382105
2019-01-14
用途:
工具や鍵
製造業

ワイヤーループがしっかりして脱落の不安がなさそう。

対象商品:
08382141
2014-12-23
用途:
木造組み立て

メジャー等、軽い物に使用しました。

引っ張り長さ、強度共に問題はない。が、
気持ち的に重い物には使わないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする