TAL-150O 安全ループスリムタイプ TRUSCO 39532945

 

TAL-150O 安全ループスリムタイプ TRUSCO 39532945
TAL-150O 安全ループスリムタイプ TRUSCO 39532945
TAL-150O 安全ループスリムタイプ TRUSCO 39532945
TAL-150O 安全ループスリムタイプ TRUSCO 39532945

安全ループスリムタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1本注文コード39532945品番TAL-150O
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。

用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!オレンジ最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付トラスコ品番366-9971材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08382105
2023-06-23
用途: カギの紛失防止
教育・研究機関

仕事柄、多くのカギを持ち歩くことがあるので、何より紛失が怖いです。常に身に付けた状態で所持できるのでいいですね。身に付けたまま、鍵の開閉をするには十分の伸長があります。フックの耐久性も十分ありそうです。

対象商品 : 39532972
2021-01-12
用途: 鍵とベルトを繋いでいます!
運輸・通信業

車の鍵とベルトを繋いでいます!
耐久性もあり、重宝しています!

対象商品 : 08382105
2019-01-14
用途: 工具や鍵
製造業

ワイヤーループがしっかりして脱落の不安がなさそう。

対象商品 : 08382141
2014-12-23
用途: 木造組み立て

メジャー等、軽い物に使用しました。
引っ張り長さ、強度共に問題はない。が、
気持ち的に重い物には使わないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする