TAL130TM 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO 39533015 TAL130TM 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO 39533015 TAL130TM 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO 39533015 TAL130TM 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO 39533015

安全ループ(ミニタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39533015 品番 TAL130TM
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。
復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。

クリア 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 トラスコ品番366-9939 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
注意
※接続ワイヤは付いていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533006
2019-05-19
用途:
自動車整備士
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

工場の鍵をよく置き、忘れてしまいかぎ開けを頼んだいましたが毎度のことで考えた末に決めました、色長さ満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39533042
2015-09-25
用途:
鍵用
有限会社南電気商会 様

ワイヤーが入っていて安心。
子供の家の鍵を付けているので、
切れるのは論外。
色が選べて、値段も他に比べて安い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする