TAL130B 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO 39533042

 

TAL130B 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO 39533042
TAL130B 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO 39533042
TAL130B 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO 39533042
TAL130B 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO 39533042
TAL130B 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO 39533042

安全ループ(ミニタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1本注文コード39533042品番TAL130B
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。
復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。

用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。ブルー最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)320最大長(mm)1300トラスコ品番366-9891材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7
注意
※接続ワイヤは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39533006
2019-05-19
用途: 自動車整備士
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

工場の鍵をよく置き、忘れてしまいかぎ開けを頼んだいましたが毎度のことで考えた末に決めました、色長さ満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39533042
2015-09-25
用途: 鍵用
有限会社南電気商会

ワイヤーが入っていて安心。
子供の家の鍵を付けているので、
切れるのは論外。
色が選べて、値段も他に比べて安い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする