TWP2-BK 腰袋(携帯電話ホルダー付き) TRUSCO 39533155 TWP2-BK 腰袋(携帯電話ホルダー付き) TRUSCO 39533155

腰袋(携帯電話ホルダー付き)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39533155 品番 TWP2-BK
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。

ブラック 幅(mm)150 奥行(mm)90 高さ(mm)190 質量(g)216 トラスコ品番365-6152 材質ポリエステル 形状2段腰袋 ベルト通し幅(mm)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533164
2015-09-22
用途:
防振手袋、携帯、ゴム手袋のストックとして使用
農・林・水産業

ふちがしっかりしているので後ろ手で出し入れが使いやすい。サイズも手頃で万能。

1人が参考にしています
対象商品:
39533182
2015-05-19
用途:
屋根仕事

他のバリエーションを詳しく見ていないので、回答になるかわかりませんが、幅がもう少し広ければと感じました。

対象商品:
39533155
2014-04-13
用途:
電気工事

予想どうりの大きさでした。ちょっとした作業の際使えそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする