※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRK90L 折りたたみ角バッグL 900×300×H300 TRUSCO 39533225 TRK90L 折りたたみ角バッグL 900×300×H300 TRUSCO 39533225

折りたたみ角バッグL 900×300×H300

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39533225 品番TRK90L
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)900×300×300 ブラック トラスコ品番389-7672 材質ポリエステル 幅(mm)900 質量(kg)2.2 高さ(mm)300 奥行(mm)300
注意
※ショルダーベルト別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533225
2014-06-19
用途:
洗車用品入れ

荷室に置いている洗車用具入れが手狭になったので幅の広いものを購入しました。今までこの半分のサイズの類似品を700円とかで買ったのでちょっと高いかな?とは思います。底面は対角線方向にファスナーで組み立てるもので、思ったよりしっかりしてるかも知れません。幅が90cmもあるので荷物を入れて持ち運び・・・なんて使い方には向いてません。あと1000円安ければ間違いなくオススメ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする